VESTIL WIRE-DE Economy Wire Reel Caddy, 150 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8CED Modell: WIRE-DE

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWire Reel Caddy
Axel Dia.1 1/16" (stor), 3.4" (liten)
Kapacitet150 lbs., 90 lbs. (Stor spindel), 60 lbs. (liten spindel)
Caster Dia.6"
Caster TypSemi-pneumatisk
Hjulbredd1 1 / 2 "
FärgBlå
Hantera höjd43 1 / 2 "
Höjd43.13 "
Längd19.5 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal poler11
Rulle Dia.7" (liten), 14" (stor)
Total kapacitet150 Ibs
Fackstorlek (in.)6 1 / 2 "x 6 1 / 2" x 15 1 / 4 "
Hjuldiameter6"
HjultypSemi-pneumatisk
Hjulbredd1.5 "
Bredd17.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)109.86
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)45.09
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WIRE-DE Economy Wire Reel Caddy, 150 Lb. Kapacitet
2 663 kr /enhet