Trådrullvagnar

Filter

VESTIL -

Handtruckar i WIRE-serien

StilModellCaster TypHjulbreddPris (ex moms)
AWIRE-D-SHD-HRHårt gummi2"3 119 SEK
BWIRE-D-SHD-PNPneumatisk3 1 / 2 "2 821 SEK
SOUTHWIRE COMPANY -

Wire Wagon Series Wire Cart

StilModellHandtag ingårLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddHjulbreddPris (ex moms)
A56824801-------
RFQ
BWW-520Nej1500 Ibs46 "60 "35 "4"38 222 SEK
CWW-550Nej1000 Ibs44 "54 "30 "3"22 113 SEK
DWW-535Ja600 Ibs40 "50 "34 "4"20 363 SEK
GREENLEE -

Trådrullevagn

StilModellTotal breddFinishHandtag ingårHjultypHjulbreddHantera typLastkapacitetÖvergripande djupPris (ex moms)
A3873323 "MatteJaPneumatisk2"Styre300 lb.25 "7 243 SEK
B91127 "MåladJaFastämne8"Styre750 lb.26.5 "7 227 SEK
C90930 "MåladNejSemi-pneumatisk2"Slända225 lb.30 "17 553 SEK
VESTIL -

WIRE Series Wire Reel Caddies

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
ATRÅDBUNDET44.38 "16.25 "24 "3 730 SEK
BWIRE-D-WHK47.31 "21.88 "29 "4 672 SEK
POWER FIRST -

Wire Tote Hjulkapacitet 120 Lb

ModellArtikelPris (ex moms)
1TCY5AB3GYY2 466 SEK
DURHAM MANUFACTURING -

Trådrulleunderhållsvagn med handtag, 5 stång

ModellArtikelPris (ex moms)
MWSR5-95CF6LDB12 886 SEK
GRAINGER -

Trådrullevagn, 400 kg. Lastkapacitet, 12-1 / 4 x 26-1 / 4 x 48 tum storlek, svart

ModellArtikelPris (ex moms)
30788CD3FXC8 360 SEK
LITTLE GIANT -

Wire Reel Caddy 4 spindlar 45x24x22

ModellArtikelPris (ex moms)
RT4-8SAA8LJB4 987 SEK
DURHAM MANUFACTURING -

Wire Spool Cart, Kapacitet 1200 Lbs, Grå

ModellArtikelPris (ex moms)
MWSR8-LP-95AE4MVU13 586 SEK
LITTLE GIANT -

Trådrullevagnsskåp 1200 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
RCM-2448-5PYTLAG7BFC16 571 SEK
VESTIL -

Economy Wire Reel Caddy, 150 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
WIRE-D-EAG8CED2 663 SEK

Trådrullvagnar

Trådrullvagnar är idealiska för att hålla trådar och material för utmatning av spolar / spolar i materialhanteringsapplikationer. Raptor Supplies är en auktoriserad distributör av trådrullvagnar från Grainger, Greenlee, Durham Manufacturing, Power First, Little Giant, Vestil och Southwire Company. Utvalda modeller har två uppsättningar axlar för bredare än vanliga spolar och sidobromsar för att förhindra att vagnen rullar av under trådrullning / lossning. Välj från ett brett utbud av dessa trådrullvagnar med hjul, tillgängliga i lastkapacitet på 120 - 1500 lb Raptor Supplies. Raptor Supplies erbjuder också Greenlee 911 trådvagnar som är lämpliga för att bära upp till 5 stora trådrullar. De har inbyggda trådskydd som möjliggör horisontell utmatning och ett integrerat stativ för enkel lastning / lossning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?