Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL WR-48-Y strängpressad aluminium slang/kabel Crossover, 48 tums storlek, gul | AG8CLZ

VESTIL WR-48-Y strängpressad aluminium slang/kabel Crossover, 48 tums storlek, gul

Finns i lager
Artikel: AG8CLZ Modell: WR-48-Y
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
1 522 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabellampa
Kapacitet2500 Ibs
FärgGul
Djup48 "
Höjd4 / 9 "
Längd4 ft.
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Öppningshöjd1 / 3 "
Öppningsbredd1 1 / 4 "
Enkelhjulskapacitet2,500 Ibs
Användbar höjd1 1 / 4 "
Bredd2 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)1.11
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)7.3
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupLängdPris
VESTIL WR-24 strängpressad aluminium slang/kabel Crossover, 24 tums storlek | AG8CLK WR-24Silver24 "2 ft.523SEK
VESTIL WR-24-BK strängpressad aluminium slang/kabel Crossover, 24 tums storlek, svart | AG8CLL WR-24-BKSvart24 "2 ft.680SEK
VESTIL WR-24-BRN strängpressad aluminium slang/kabel Crossover, 24 tums storlek, brun | AG8CLM WR-24-BRNBrun24 "2 ft.680SEK
VESTIL WR-24-Y Extruderad aluminium slang/kabel Crossover, 24 tums storlek, gul | AG8CLN WR-24-YGul24 "2 ft.680SEK
VESTIL WR-24-YB strängpressad aluminium slang/kabel Crossover, 24 tums storlek, gul/svart | AG8CLP WR-24-YBSvart gul24 "2 ft.790SEK
VESTIL WR-36 strängpressad aluminium slang/kabel Crossover, 36 tums storlek | AG8CLQ WR-36Silver36 "3 ft.782SEK
VESTIL WR-36-BK strängpressad aluminium slang/kabel Crossover, 36 tums storlek, svart | AG8CLR WR-36-BKSvart36 "3 ft.970SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WR-48-Y strängpressad aluminium slang/kabel Crossover, 48 tums storlek, gul
1 522 kr /enhet