VESTIL WT-2424-LA Linjärt aktiverat lutningsbord, 300 Lb. Kapacitet, 24 x 24 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG8CNC Modell: WT-2424-LA

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Kapacitet300 Ibs
Caster Dia.4"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Svängbar, (2) Svängbar dubbellåsning
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Främre hjul Dia.4"
Framhjulsmaterialpolyuretan
Bredd på främre hjul1.25 "
Hantera höjd25 "
Höjd33.56 "
Längd24 "
Läpphöjd3"
Sänkt höjd33 9 / 16 "
MaterialStål
Max. Höjd42 "
Max. Lutningsvinkel45 grader
Max. Reseavstånd8.4375 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd33.5625 "
Antal Caster4
Antal hjul(4) 4 x 1-1 / 4 "
DriftstypPush Button
Plattform Längd24 "
Plattformslutningsvinkel45 grader
Plattformsbredd24 "
KraftkällaPneumatisk
Höjd höjd42 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulpolyuretan
Bredd på hjul bak1.25 "
Spänning115V AC
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.75
Fartygets höjd (cm)85.25
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL WT-2424-LA Linjärt aktiverat lutningsbord, 300 Lb. Kapacitet, 24 x 24 tum Storlek
40 458 kr /enhet