VESTIL YRD-25-8536-H Stålgårdsramp, hydraulisk hamnnivå, 25000 Lb. Kapacitet, 85 x 36 tum Storlek

Artikel: AG8CRP Modell: YRD-25-8536-H
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

394 756 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar gårdsramper
Kapacitet25000 Ibs
Caster Dia.9"
HjulmaterialStål
Hjulbredd3 5 / 8 "
FärgBrun
Trottoarkanthöjd (in.)4"
Djup432 "
Avstånd mellan trottoarkanter78 "
Lastbryggans bredd75 "
Höjd46 "
HöjdjusteringsmetodHandvev
Längd432 "
Sänkt höjd45 "
MaterialStål
Max. Höjd62 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd45 "
Total längd36 ft.
Höjd höjd62 "
Rammaterial för rampStål
Material för rampgallerStål
SäkerhetskedjorJa
Säkerhetskantsten4"
Avstängningsnivå72 "
Rak ramp360 "
DragkrokJa
Användbar läppstödskant13.5 "
Användbar rampbredd78 "
Hjul Dia.40.12 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd3.62 "
Bredd85 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3465
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)1097.28
Fartygets bredd (cm)215.9
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar rampbreddKapacitetDjupBreddAvstånd mellan trottoarkanterLastbryggans breddTotal längdTotal rampbreddPris
VESTIL YR-16-7230 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Kapacitet, 72 x 30 tum, stål | AG8CQR YR-16-723066 "16000 Ibs360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "245 984 kr
RFQ
VESTIL YR-16-7236 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Kapacitet, 72 x 36 tum, stål | AG8CQT YR-16-723666 "16000 Ibs432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "255 095 kr
RFQ
VESTIL YR-16-8430 Yard Ramp, Overlap Style, 16000 Lb. Kapacitet, 84 x 30 tum, stål | AG8CQU YR-16-843078 "16000 Ibs360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "253 400 kr
RFQ
VESTIL YR-16-8436 Gårdsramp, överlappsstil, 16000 Lb. Kapacitet, 84 x 36 tum, stål | AG8CQV YR-16-843678 "16000 Ibs432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "296 071 kr
RFQ
VESTIL YR-20-7330 Yard Ramp, Overlap Style, 20000 Lb. Kapacitet, 73 x 30 tum, stål | AG8CQW YR-20-733066 "20000 Ibs360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "253 245 kr
RFQ
VESTIL YR-20-7336 Yard Ramp, Overlap Style, 20000 Lb. Kapacitet, 73 x 36 tum, stål | AG8CQX YR-20-733666 "20000 Ibs432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "285 533 kr
RFQ
VESTIL YR-20-8530 Yard Ramp, Overlap Style, 20000 Lb. Kapacitet, 85 x 30 tum, stål | AG8CQY YR-20-853078 "20000 Ibs360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "283 526 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL YRD-25-8536-H Stålgårdsramp, hydraulisk hamnnivå, 25000 Lb. Kapacitet, 85 x 36 tum Storlek
394 756 kr /enhet