VIBCO 50-2-EM pneumatisk vibrator 4000 Vpm | AD8BGE 4HT59

VIBCO 50-2-EM pneumatisk vibrator 4000 Vpm

Finns i lager
Artikel: AD8BGE Modell: 50-2-EMKorsreferens: 4HT59

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet10,000 lb.
CFM @ 60 psi12
CFM @ 80 PSI15
DutyKontinuerlig
Inloppsport1 / 4 "NPT
MonteringFot
MonteringsplattaSäljs separat
Outlet Port3 / 8 "NPT
Totala höjden8.125 "
Total längd9"
Total bredd3.5 "
Hastighet @ 60 psi4000 vpm
Hastighet @ 80 psi5000 vpm
VibratortypKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO 50-1 Pneumatisk vibrator 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4HT46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"3 578 kr
VIBCO 50-1-1 / 2 Pneumatisk vibrator 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BFT 4HT47 50-1-1/27 15 / 16 "7.5 "3"6 580 kr
VIBCO 50-1-1 / 2-EM pneumatisk vibrator 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"8 788 kr
VIBCO 50-1-1 / 2S pneumatisk vibrator 2400 Vpm | AD8BFV 4HT49 50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"5 669 kr
VIBCO 50-1-1 / 2S-EM pneumatisk vibrator 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"8 832 kr
VIBCO 50-1-1 / 4 Pneumatisk Vibrator 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1-1/46.375 "6"2.5 "5 772 kr
VIBCO 50-1-1/4-EM pneumatisk vibrator 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "7 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO 50-2-EM pneumatisk vibrator 4000 Vpm
9 541 kr /enhet