VIBCO 55-1-1 / 2 Pneumatisk Vibrator 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75

VIBCO 55-1-1/2 pneumatisk vibrator 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8BGQ Modell: 55-1-1/2Korsreferens: 4HT75

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
Fackets viktkapacitet4000 lb.
CFM @ 60 psi9
CFM @ 80 PSI11
dB @ 80 psi96
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg585 lb.
Husets materialStål
Inloppsport1 / 4 "NPT
Max. Tryck80 psi
MonteringFot
MonteringsplattaSäljs separat
Ljuddämpare1A326
Outlet Port1 / 4 "NPT
Totala höjden7.25 "
Total längd9"
Total bredd3.5 "
Hastighet @ 60 psi4000 vpm
Hastighet @ 80 psi5200 vpm
VibratortypKolv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO 55-1 Pneumatisk vibrator 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Stål3.875 "4.5 "2"2 716 kr
VIBCO 55-1-1 / 2S pneumatisk vibrator 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SGjutjärn7.25 "9"3.5 "4 609 kr
VIBCO 55-1-1 / 4 Pneumatisk vibrator 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1/4Stål5.625 "6"2.5 "3 604 kr
VIBCO 55-1-1 / 4S pneumatisk vibrator 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4SGjutjärn5.625 "6"2.5 "3 504 kr
VIBCO 55-1S pneumatisk vibrator 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1SGjutjärn3.875 "4.5 "2"2 661 kr
VIBCO 55-2 Pneumatisk Vibrator 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Stål7.25 "9"3.5 "5 140 kr
VIBCO 55-2S pneumatisk vibrator 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SGjutjärn7.25 "9"3 13 / 16 "5 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO 55-1-1/2 pneumatisk vibrator 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi
4 640 kr /enhet