Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO MHI-100S Tyst turbinvibrator 80 Lb. | AF9NGQ 30FW83

VIBCO MHI-100S Silent Turbine Vibrator 80 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF9NGQ Modell: MHI-100SKorsreferens: 30FW83
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
4 720 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk vibrator
CFM @ 60 psi4
dB @ 60 psi68
DutyKontinuerlig
Tvinga betyg80 lb.
Husets materialAluminium
Inloppsport1 / 8 "NPT
Max. Tryck80 max.
MonteringKanaljärn och monteringsplatta rekommenderas
MonteringsplattaNej
LjuddämpareFrivillig
Outlet Port1 / 8 "NPT
Totala höjden2.5 "
Total längd3.5 "
Total bredd1.875 "
Hastighet @ 60 psi24,000 vpm
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8479899895

Produktinformation:

    • Undermärke: MILLENNIUM

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialMax. Temp.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris
VIBCO MHI-100 Silent Turbine Vibrator 80 Lb. | AF9NGP 30FW82 MHI-100Aluminium-2.5 "3.5 "1.875 "4 368 kr
VIBCO MHI-130 Silent Turbine Vibrator 300 Lb. | AF9NGR 30FW84 MHI-130Aluminium-2.5 "3.5 "1.875 "4 065 kr
VIBCO MHI-190 Silent Turbine Vibrator 575 Lb. | AF9NGT 30FW85 MHI-190Aluminium-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "4 997 kr
VIBCO MHI-250 Silent Turbine Vibrator 965 Lb. | AF9NGU 30FW86 MHI-250Aluminium-3.375 "5"3.5 "5 428 kr
VIBCO MHI-320 Silent Turbine Vibrator 1300 Lb. | AF9NGV 30FW87 MHI-320Aluminium200 grader F4.25 "6.375 "4"6 676 kr
VIBCO MHI-320HT Tyst turbinvibrator 1300 Lb. | AF9NGW 30FW88 MHI-320HTAluminium350 grader F4.25 "6.375 "4"9 558 kr
VIBCO MHISS-130 Silent Turbine Vibrator 300 Lb. | AF9NGX 30FW89 MHISS-130Rostfritt stål-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "6 689 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO MHI-100S Silent Turbine Vibrator 80 Lb.
4 720 kr /enhet