Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 0656-0006 Flashback Arrestor Torch Oxy / Fuel | AG9LUC 20UJ98

VICTOR 0656-0006 Flashback Arrestor Torch Oxy/Fuel

Finns i lager
Artikel: AG9LUC Modell: 0656-0006Korsreferens: 20UJ98
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
1 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlashback -skyddsset
förbindelseB 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)
Cylindergas(1) Syre, (1) Bränsle
MaterialMässing
MonteringFicklampa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Victor 0656-0006 tillbakaslagsskydd är monterad på en ficklampa eller regulator för att förhindra tillbakaslag eller bakslag av oxy-fuels för att förhindra skador.

Funktioner:

  • Den har mässingshus för att tåla höga temperaturer och ett sintrat filter i rostfritt stål som fungerar som ett flamblock.
  • Den levereras integrerad med en O-ringstätning som erbjuder lufttät tätning för att säkerställa att ingen gas/bränsle passerar genom brännaren eller regulatorn.
  • Denna tillbakaslagsavledare kommer med UNF-typ gängkonfiguration för att ansluta till den kompatibla brännaren eller regulatorn.

Standarder och godkännanden:

  • ETL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en backventil för backflöde?

A. En backventil för omvänd flöde förhindrar omvänd flöde av gaser förbi backventilen och förhindrar därigenom skada eller explosion.

F. Kan tillbakaslagsskyddet användas i tung industriutrustning?

A. Användningen av en tillbakaslagsdämpare måste undvikas med tung industriutrustning som kräver hög gasvolym eftersom detta kan orsaka överdriven flödesbegränsning.

F. Vad är syftet med mutter- och svivelenheten i tillbakaslagsskyddet?

A. Mutter- och svivelenheten möjliggör enkel montering och demontering med en brännare eller regulator.

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseMonteringPris
VICTOR 0656-0001 Arrestor Flashback | AE4GZD 5KJ54 / FB-1 0656-00019 / 16-18 R & L.Ficklampa2 025 kr
VICTOR 0656-0004 Flashback Arrestor Regulator Oxy / Fuel | AG9LUB 20UJ97 0656-0004B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)Regulator2 338 kr
VICTOR 0656-0007 Flashback Arrestor Regulator Oxy / Fuel | AG9LUD 20UJ99 0656-0007B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)Regulator1 185 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 0656-0006 Flashback Arrestor Torch Oxy/Fuel
1 360 kr /enhet