Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VICTOR 6700-2472 Skärspets Gpn-2 Propan/naturgas | AF7CCH 20UK37

VICTOR 6700-2472 Skärspets Gpn-2 Propan/naturgas

Finns i lager
Artikel: AF7CCH Modell: 6700-2472Korsreferens: 20UK37
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkärspets
FlammetypSkär Neutral
Bränsletryck5 till 9 psi
BensinservicePropan / naturgas
Syreflöde125 till 135 SCFH
Syre Tryck35 till 40 psig
StorlekGPN-2
Ståltjocklek1-1 / 2 "
Tipsstorlek2
Typ2 Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)2.11
Fartygets bredd (cm)2.11
HS-kod8468901000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTipsstorlekPris
VICTOR 6700-2470 Skärspets Gpn-0 Propan/naturgas | AF7CCF 20UK35 6700-2470GPN-0-162SEK
VICTOR 6700-2471 Skärspets Gpn-1 Propan/naturgas | AF7CCG 20UK36 6700-2471GPN-11162SEK
VICTOR 6700-2473 Skärspets Gpn-3 Propan/naturgas | AF7CCJ 20UK38 6700-2473GPN-33162SEK
VICTOR 6700-2474 Skärspets Gpn-4 Propan/naturgas | AF7CCK 20UK39 6700-2474GPN-44162SEK
VICTOR 6700-2475 Skärspets Gpn-5 Propan/naturgas | AF7CCL 20UK40 6700-2475GPN-55162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VICTOR 6700-2472 Skärspets Gpn-2 Propan/naturgas
162SEK /enhet