PARKER NR-serien, slang nylon 3/16 tum


Filter
Sprängtryck: 1700 PSI , Innerdia.: 0.140 " , Material: Nylon , Max. Tryck: 425 PSI , Utanför Dia.: 3 / 16 " , Temp. Räckvidd: -60 till 200 F , Typ: Hög styrka, halvstyv , Vakuumklassificering: 28 tum Hg , Vägg tjocklek: 0.024 "
StilModellFärgLängdPris (ex moms)
A
NBR-3-024-0250
Svart500ft.2 588 SEK
A
NBR-3-024-0050
Svart50ft.556 SEK
B
NNR-3-024-0250
Natural500ft.2 053 SEK
B
NNR-3-024-0050
Natural50ft.641 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?