Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 17778 Packning 3/4in Propress Viton 200psi | AA2KRN 10N768

VIEGA PROPRESS 17778 Packning 3/4in Propress Viton 200psi

Finns i lager
Artikel: AA2KRN Modell: 17778Korsreferens: 10N768
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
68SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPackning
förbindelseProPress
MaterialViton
MetalldetekterbarNej
Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 till 284 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
WOG PSI @ 150 F200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod4016935010
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 17788 Packning 1 Inch Propress Viton 200psi | AA2KRP 10N769 177881"76SEK
VIEGA LLC 17768 Packning 1/2 Inch Propress Viton 200psi | AA2KRQ 10N770 177681 / 2 "42SEK
VIEGA LLC 17823 Packning 2 Inch Propress Viton 200psi | AA2KRR 10N771 178232"185SEK
VIEGA LLC 17818 Packning 1-1/2 Inch Propress Viton 200psi | AA2KRT 10N772 178181.5 "165SEK
VIEGA LLC 17803 Packning 1-1/4in Propress Viton 200psi | AA2KRU 10N773 178031.25 "91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA PROPRESS 17778 Packning 3/4in Propress Viton 200psi
68SEK /enhet