Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 20638 Armbåge 90 Degree Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 Inch | AB3ECY 1RPL1

VIEGA MEGAPRESS 20638 Armbåge 90 grader Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3ECY Modell: 20638Korsreferens: 1RPL1
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
2 849 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel90 grader St. Armbåge
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypFTG x Tryck
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 20643 Armbåge 90 graders koppar Ftg x P 3 x 3 tum | AB3ECZ 1RPL2 206433"3 152 kr
VIEGA LLC 20648 Armbåge 90 Degree Ftg x P 4 x 4 In | AB3EDA 1RPL3 206484"3 894 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20638 Armbåge 90 grader Ftg x P 2-1/2 x 2-1/2 tum
2 849 kr /enhet