Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 77457 Tee P x P x P 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/2 Inch | AB3EFU 1RRB9

VIEGA MEGAPRESS 77457 Tee P x ​​P x P 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3EFU Modell: 77457Korsreferens: 1RRB9
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
833SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.522
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialComplianceArtikelRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
VIEGA LLC 22248 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 tum | AA2KRJ 10N756 22248KopparNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAMinska tee1-1/4" x 1-1/4"32 grader till 250 grader F.3 / 4 "576SEK
VIEGA LLC 22268 T-shirt koppar P x P x P 1-1/4 x 3/4 x 1 tum | AA2KRK 10N758 22268KopparNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAMinska tee1-1/4" x 3/4"32 grader till 250 grader F.1"725SEK
VIEGA LLC 22258 Tee P x ​​P x P 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 tum | AA2KRL 10N759 22258KopparNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAMinska tee1-1/4 x 3/4"32 grader till 250 grader F.3 / 4 "700SEK
VIEGA LLC 22238 T-shirt koppar P x P x P 1-1/4 x 1 x 1/2 tum | AA2KRM 10N760 22238KopparNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAMinska tee1-1 / 4 "x 1"32 grader till 250 grader F.1 / 2 "502SEK
VIEGA LLC 77377 T-shirt Koppar P x P x P 1/2 x 1/2 x 1/2 tum | AB3EEU 1RPZ4 77377KopparNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 grader till 250 grader F.1 / 2 "73SEK
VIEGA LLC 77382 T-shirt Koppar P x P x P 1/2 x 1/2 x 3/4 tum | AB3EEV 1RPZ5 77382KopparNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 grader till 250 grader F.3 / 4 "254SEK
VIEGA LLC 15493 T-shirt koppar P x P x P 1/2 x 1/2 x 1 tum | AB3EEW 1RPZ6 15493KopparNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSATee1 / 2 "x 1 / 2"0 grader till 250 grader F.1"351SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77457 Tee P x ​​P x P 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/2 tum
833SEK /enhet