Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 tum | AB3ECQ 1RPH9

VIEGA MEGAPRESS 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3ECQ Modell: 77742Korsreferens: 1RPH9
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
323SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorsa över
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod7412200090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 77747 Cross Over Copper P x P 3/4 x 3/4 tum | AB3ECR 1RPJ1 777473 / 4 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77742 Cross Over Copper P x P 1/2 x 1/2 tum
323SEK /enhet