Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 78052 Koppling med stopp P x P 3/4 x 3/4 tum | AB3EBX 1RPG1

VIEGA MEGAPRESS 78052 Koppling med stopp P x P 3/4 x 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3EBX Modell: 78052Korsreferens: 1RPG1
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling med stopp
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 78047 Koppling med stopp P x P 1/2 x 1/2 tum | AB3EBW 1RPF9 780471 / 2 "41SEK
VIEGA LLC 78057 koppling med stopp P x P 1 x 1 tum | AB3EBY 1RPG2 780571"132SEK
VIEGA LLC 78062 koppling med stopp P x P 1-1/4 tum | AB3EBZ 1RPG3 780621.25 "175SEK
VIEGA LLC 78067 Koppling med stopp 1-1/2 x 1-1/2 tum | AB3ECA 1RPG4 780671.5 "304SEK
VIEGA LLC 78072 koppling med stopp P x P 2 x 2 tum | AB3ECB 1RPG5 780722"384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78052 Koppling med stopp P x P 3/4 x 3/4 tum
63SEK /enhet