Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 78162 Reducer P x P 1-1/2 x 1-1/4 tum | AB3EDR 1RPV8

VIEGA MEGAPRESS 78162 Reducer P x P 1-1/2 x 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3EDR Modell: 78162Korsreferens: 1RPV8
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
530SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypPresse
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1-1/2" x 1-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
VIEGA LLC 78147 Reducer P x P 3/4 x 1/2 tum Koppar 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"209SEK
VIEGA LLC 15603 Reducer P x P 1 x 1/2 Inch Copper 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1 / 2"373SEK
VIEGA LLC 78152 Reducer P x P 1 x 3/4 tum Koppar 200 Psi | AB3EDM 1RPV3 781521 "x 3 / 4"237SEK
VIEGA LLC 15593 Reducer P x P 1 1/4 x 3/4 tum koppar | AB3EDN 1RPV4 155931-1/4" x 3/4"583SEK
VIEGA LLC 78157 Reducer P x P 1-1/4 tum x 1 tum | AB3EDP 1RPV5 781571-1 / 4 "x 1"361SEK
VIEGA LLC 18473 Reducer Koppar P x P 1-1/2 x 3/4 tum | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"658SEK
VIEGA LLC 18468 Reducer Koppar P x P 2 x 3/4 tum | AB3EDT 1RPV9 184682 "x 3 / 4"610SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78162 Reducer P x P 1-1/2 x 1-1/4 tum
530SEK /enhet