Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79035 Backventil 1/2 x 1/2 tum P x P | AE6QGC 5ULX8

VIEGA MEGAPRESS 79035 Backventil 1/2 x 1/2 tum P x P

Finns i lager
Artikel: AE6QGC Modell: 79035Korsreferens: 5ULX8
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
486SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypP x P
Kracktryck0.5 psi
MaterialBrons med låg bly
Max. Vattentryck200 psi
TätningsmaterialEPDM
Storlek1 / 2 "x 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481301010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
VIEGA LLC 79040 Backventil 3/4 x 3/4 tum P x P | AE6QGD 5ULX9 790403 / 4 "x 3 / 4"667SEK
VIEGA LLC 79045 Backventil 1 x 1 tum P x P | AE6QGE 5ULY0 790451 "x 1"718SEK
VIEGA LLC 79050 Backventil 1-1/4 x 1-1/4 tum P x P | AE6QGF 5ULY1 790501-1/4" x 1-1/4"985SEK
VIEGA LLC 79055 Backventil 1-1/2 x 1-1/2 tum P x P | AE6QGG 5ULY2 790551-1/2" x 1-1/2"1 433 kr
VIEGA LLC 79060 Backventil 2 x 2 tum P x P | AE6QGH 5ULY3 790602 "x 2"2 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79035 Backventil 1/2 x 1/2 tum P x P
486SEK /enhet