SNAP-LOC Slip On Hook


Filter
Tillbehörstyp: Slip On , Färg: Svart , Diameter: 1.25 " , Dimension B: 3-1 / 2 "bred , Dimension C: 2-1 / 4 "höjd , Avsluta: Vinylbelagd , Betyg: 40 , Höjd: 3.75 " , Längd: 2.5 " , Handelsstorlek: 2" , Bredd: 3"
StilModellMaterialArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
GR-AHI-PU
Stål1000 lb.112 SEK
B
GR-AHI10-PU
Stål1000 lb.1 115 SEK
C
SLAHI
Stål / polyvinyl1467 kg115 SEK
D
SLAHI2
Stål / polyvinyl1467 kg126 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?