Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79210 Adapter Låg Bly Brons P x Mnpt 1/2 Inch | AE6QGY 5UMA6

VIEGA MEGAPRESS 79210 Adapter Låg Bly Brons P x Mnpt 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AE6QGY Modell: 79210Korsreferens: 5UMA6

Få det Maj 15, Onsdag
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypTryck på x MNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79215 Adapter Låg Bly Brons P x Mnpt 1/2 Inch | AE6QGZ 5UMA7 79215Brons med låg blyTryck på x MNPT1 / 2 "1 / 2 "56SEK
VIEGA LLC 79220 Adapter Låg Bly Brons P x Mnpt 1/2 Inch | AE6QHA 5UMA8 79220Brons med låg blyTryck på x MNPT3 / 4 "1 / 2 "116SEK
VIEGA LLC 79225 Adapter Låg Bly Brons P x Mnpt 3/4 Inch | AE6QHB 5UMA9 79225Brons med låg blyTryck på x MNPT1 / 2 "3 / 4 "125SEK
VIEGA LLC 79230 Adapter Låg Bly Brons P x Mnpt 3/4 Inch | AE6QHC 5UMC0 79230Brons med låg blyTryck på x MNPT3 / 4 "3 / 4 "96SEK
VIEGA LLC 79235 Adapter Låg Bly Brons P x Mnpt 3/4 Inch | AE6QHD 5UMC1 79235Brons med låg blyTryck på x MNPT1"3 / 4 "276SEK
VIEGA LLC 79240 Adapter Låg Bly Brons P x Mnpt 1 Inch | AE6QHE 5UMC2 79240Brons med låg blyTryck på x MNPT3 / 4 "1"298SEK
VIEGA LLC 79245 Adapter Låg Bly Brons P x Mnpt 1 Inch | AE6QHF 5UMC3 79245Brons med låg blyTryck på x MNPT1"1"189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79210 Adapter Låg Bly Brons P x Mnpt 1/2 Inch
89SEK /enhet