Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79470 Adapter Ftg x Fnpt 1-1/2 Inch 1-1/2 Inch | AE6QKE 5UMG9

VIEGA MEGAPRESS 79470 Adapter Ftg x Fnpt 1-1/2 tum 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE6QKE Modell: 79470Korsreferens: 5UMG9

Få det Maj 6, Måndag
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
955SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnliga adaptrar
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypFTG x FNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1.5 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79425 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJV 5UMG0 794253 / 8 "1 / 2 "229SEK
VIEGA LLC 79430 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJW 5UMG1 794301 / 2 "1 / 2 "215SEK
VIEGA LLC 79435 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJX 5UMG2 794353 / 4 "1 / 2 "249SEK
VIEGA LLC 79440 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJY 5UMG3 794401 / 2 "3 / 4 "287SEK
VIEGA LLC 79445 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJZ 5UMG4 794453 / 4 "3 / 4 "315SEK
VIEGA LLC 79450 Adapter Låg Bly Brons Ftg x Fnpt 1 Inch | AE6QKA 5UMG5 794501"1"492SEK
VIEGA LLC 79455 Adapter Låg Bly Brons Ftg x Fnpt 1 Inch | AE6QKB 5UMG6 794551 / 2 "1"481SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79470 Adapter Ftg x Fnpt 1-1/2 tum 1-1/2 tum
955SEK /enhet