Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79445 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJZ 5UMG4

VIEGA MEGAPRESS 79445 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AE6QJZ Modell: 79445Korsreferens: 5UMG4
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnliga adaptrar
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypFTG x FNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79425 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJV 5UMG0 794253 / 8 "1 / 2 "232SEK
VIEGA LLC 79430 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJW 5UMG1 794301 / 2 "1 / 2 "225SEK
VIEGA LLC 79435 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJX 5UMG2 794353 / 4 "1 / 2 "249SEK
VIEGA LLC 79440 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt | AE6QJY 5UMG3 794401 / 2 "3 / 4 "287SEK
VIEGA LLC 79450 Adapter Låg Bly Brons Ftg x Fnpt 1 Inch | AE6QKA 5UMG5 794501"1"496SEK
VIEGA LLC 79455 Adapter Låg Bly Brons Ftg x Fnpt 1 Inch | AE6QKB 5UMG6 794551 / 2 "1"485SEK
VIEGA LLC 79460 Adapter Ftg x Fnpt 1-1/4 tum 1/2 tum | AE6QKC 5UMG7 794601 / 2 "1.25 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79445 Adapter Low Lead Bronze Ftg x Fnpt
317SEK /enhet