Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 tum | AE6QLN 5UML5

VIEGA MEGAPRESS 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE6QLN Modell: 79770Korsreferens: 5UML5
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
602SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypTryck på x Tryck på x FNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellComplianceRörstorlekTemp. RäckviddRörstorlekPris
VIEGA LLC 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 tum1/2 tum | AB4QHW 20C420 79590NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA3 / 4 "x 3 / 4"32 grader till 250 grader F.1 / 2 "361SEK
VIEGA LLC 79760 Tee Lågt bly Brons P x P x Fnpt | AB4QHX 20C421 79760NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 "x 1"32 grader till 250 grader F.1 / 2 "427SEK
VIEGA LLC 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 Inch1/2 Inch | AE6QKR 5UMJ1 79580NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 grader till 250 grader F.1 / 2 "294SEK
VIEGA LLC 79765 Tee Lågt bly Brons P x P x Fnpt | AE6QLM 5UML4 79765NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "x 1"0 grader till 250 grader F.3 / 4 "506SEK
VIEGA LLC 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 tum | AE6QLP 5UML6 79775-1-1/4" x 1-1/4"0 grader till 250 grader F.3 / 4 "623SEK
VIEGA LLC 79785 ProPress Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AJ2JER 5UML8 79785NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 grader till 250 grader F.3 / 4 "1 042 kr
VIEGA LLC 79780 T-shirt, Brons, Press-Fit x Press-Fit x FPT, 1 1/2 tum x 1 1/2 tum Storlek Kopparrör Storlek | CU7YMX 788DT3 79780-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "661SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 tum
602SEK /enhet