DAYTON Inline -kanalfläkt, 11 tum, mindre drivpaket


Filter
Bostadsmaterial: Galvaniserat stål , Max. Djup: 21 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Hastighets kontroll: Nej , Hjulmaterial: Aluminium
StilModellAxel Dia.Bearing TypeHöjdHjuldiameterHjultypBreddInlopp Dia.MonteringsplatsPris (ex moms)
A
5TCL3
0.75 "Förseglad kuddblock15 "11 "Centrifugal bakåt lutande15 "7-3 / 4 "Flera positioner20 375 SEK
A
5TCL4
0.75 "Förseglad kuddblock15 "11 "Centrifugal bakåt lutande15 "7-3 / 4 "Flera positioner20 914 SEK
A
5TCL5
0.75 "Förseglad kuddblock19 "13.5 "Centrifugal bakåt lutande19 "9"Flera positioner22 860 SEK
A
2RB88
3 / 4 "Förseglat kuddeblock15 "11 "Bakåtlutning15 "7-3 / 4 "Vertikal horisontell21 666 SEK

Inline -kanalfläkt, 11 tum, mindre drivpaket

Dayton inline kanalfläktar, 11 tum med mindre drivpaket är tillverkade för renluftstillämpningar inomhus, inklusive insugs-, utblås-, retur- eller påfyllningsluftsystem i industriella eller kommersiella byggnader. De är försedda med kragar för att förenkla kanalanslutningar och har paneler på varje sida som ger snabb åtkomst till interna fläktkomponenter. Välj från en rad av dessa inline-fläktar, tillgängliga i 11 och 13.5 tums hjuldiameteralternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?