Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79923 Propress Zero Lead Kulventil 1/2 | AF7FKL 20XW52

VIEGA MEGAPRESS 79923 Propress Zero Lead Kulventil 1/2

Finns i lager
Artikel: AF7FKL Modell: 79923Korsreferens: 20XW52
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
1 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
ComplianceNSF-61G, UP-kod
AnslutningstypTryck på x Tryck på
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typLåsbar spak
Max. Tryck250 psi
Max. Ångtryck15 psi
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 2"
Portfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481801085

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA ZERO LEAD

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79923 Propress Zero Lead Kulventil 1/2
1 001 kr /enhet