Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS 13MHP1.5 högtrycksklämma T304 Rostfritt stål | AA3NLN 11P816

VNE STAINLESS 13MHP1.5 högtrycksklämma T304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA3NLN Modell: 13MHP1.5Korsreferens: 11P816
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksklämma
Body MaterialT304 rostfritt stål
förbindelsebultad
För rörstorlek1 "och 1-1 / 2"
Max. Tryck1500 psi @ 70 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekMax. TryckPris
VNE STAINLESS 13MHP.75 Högtrycksklämma T304 Rostfritt stål | AA3NLM 11P815 13MHP.751/2 "och 3/4"1500 psi @ 70 grader F.290SEK
VNE STAINLESS 13MHP2.0 högtrycksklämma T304 Rostfritt stål | AA3NLP 11P817 13MHP2.02"1000 psi @ 70 grader F.425SEK
VNE STAINLESS 13MHP2.5 Högtrycksklämma T304 Rostfritt stål | AA3NLQ 11P818 13MHP2.52.5 "1000 psi @ 70 grader F.465SEK
VNE STAINLESS 13MHP3.0 högtrycksklämma T304 Rostfritt stål | AA3NLR 11P819 13MHP3.03"1000 psi @ 70 grader F.549SEK
VNE STAINLESS 13MHP4.0 högtrycksklämma T304 Rostfritt stål | AA3NLT 11P820 13MHP4.04"1000 psi @ 70 grader F.693SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 13MHP1.5 högtrycksklämma T304 rostfritt stål
351SEK /enhet