Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS 15TR1.0 gängad kort hylsa avfasad säte | AA6HBX 13Y402

VNE STAINLESS 15TR1.0 gängad kort hylsa avfasad säte

Finns i lager
Artikel: AA6HBX Modell: 15TR1.0Korsref: 13Y402
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad kort hylsa
Body MaterialT304 rostfritt stål
AnslutningstypAvfasningssäte
Max. Tryck400 psi vid 72 grader F.
Total längd11 / 16 "
Ytfinish180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1"
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRörstorlekVägg tjocklekPris
VNE STAINLESS 15TR1.5 Ferrule Fasad sits, gängad, kort | AA6HBY 13Y403 15TR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "175SEK
VNE STAINLESS 15TR2.0 gängad kort hylsa avfasad säte | AA6HBZ 13Y404 15TR2.023 / 32 "2"0.065 "245SEK
VNE STAINLESS 15TR2.5 gängad, kort hylsa fasad säte | AA6HCA 13Y405 15TR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "341SEK
VNE STAINLESS 15TR3.0 gängad kort hylsa avfasad säte | AA6HCB 13Y406 15TR3.015 / 16 "3"0.065 "445SEK
VNE STAINLESS 15TR4.0 gängad, kort hylsa avfasad sits | AA6HCC 13Y407 15TR4.01"4"0.083 "788SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 15TR1.0 gängad kort hylsa avfasad säte
153SEK /enhet