KERN AND SOHN CFS-seriens högupplösta räknevågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husets längd: 350 mm , Husmaterial: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 80 mm
StilModellEnheterHusets dimensionBostadshöjdVägning ytdjupVäger ytans breddInspänninglinjäritetRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
A
CFS 300-3
g315 x 350 x 180 mm180 mm--110 till 230V AC+/- 0.004g-6 718 SEK
B
CFS 3K-5
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 till 230V AC+/- 0.1g295 x 225 mm5 203 SEK
C
CFS 6K0.1
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 till 240V AC+/-0.0002 kg295 x 225 mm4 478 SEK
D
CFS 15K0.2
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm110 till 230V AC+/-0.0004 kg295 x 225 mm4 478 SEK
E
CFS 30K0.5
Kg, lb315 x 350 x 180 mm180 mm225 mm295 mm220 till 240V AC+/-0.001 kg295 x 225 mm4 478 SEK
F
CFS 50K-3
Kg, lb375 x 350 x 130 mm130 mm240 mm370 mm220 till 240V AC+/-0.002 kg370 x 240 mm5 203 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?