VNE STAINLESS 45C-64.0-V backventilfjäder 4 tums klämma 145 Psi Ss | AA2TKA 11A420

VNE STAINLESS 45C-64.0-V backventilfjäder 4 tums klämma 145 Psi Ss

Finns i lager
Artikel: AA2TKA Modell: 45C-64.0-VKorsreferens: 11A420

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderbackventil
certifiering3A
förbindelseClamp
Kracktryck1 till 3 psi
MaterialT316L rostfritt stål
Max. Tryck145 psi
MonteringsplatsVertikal
Total längd8.125 "
SittmaterialViton
VårmaterialT316 rostfritt stål
Ytfinish32 RA-ID
Temp. Räckvidd32 grader till 200 grader F.
Rörstorlek4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1335
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8481302090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotal längdTemp. RäckviddRörstorlekPris
VNE STAINLESS 45C-6.5-V fjäderbackventil 1/2 tums klämma rostfritt stål 145psi | AA2TJT 11A413 45C-6.5-VFjäderbackventil3.5 "0 till 200 grader F1 / 2 "4 718 kr
VNE STAINLESS 45C-6.75-V fjäderbackventil 3/4in Clamp Rostfritt stål 145psi | AA2TJU 11A414 45C-6.75-VFjäderbackventil3.5 "0 till 200 grader F3 / 4 "5 422 kr
VNE STAINLESS 45C-61.0-V fjäderbackventil 1 tums klämma rostfritt stål 145psi | AA2TJV 11A415 45C-61.0-VFjäderbackventil4.125 "0 till 200 grader F1"5 805 kr
VNE STAINLESS 45C-61.5-V fjäderbackventil 1.5in Clamp Rostfritt stål 145psi | AA2TJW 11A416 45C-61.5-VFjäderbackventil4 9 / 16 "0 till 200 grader F1.5 "5 874 kr
VNE STAINLESS 45C-62.0-V fjäderbackventil 2 tums klämma rostfritt stål 145psi | AA2TJX 11A417 45C-62.0-VFjäderbackventil5 1 / 16 "0 till 200 grader F2"7 223 kr
VNE STAINLESS 45C-62.5-V fjäderbackventil 2.5in Clamp Rostfritt stål 145psi | AA2TJY 11A418 45C-62.5-VFjäderbackventil5.375 "0 till 200 grader F2.5 "10 492 kr
VNE STAINLESS 45C-63.0-V fjäderbackventil 3 tums klämma rostfritt stål 145psi | AA2TJZ 11A419 45C-63.0-VFjäderbackventil6.125 "0 till 200 grader F3"13 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 45C-64.0-V backventilfjäder 4 tums klämma 145 Psi Ss
17 957 kr /enhet