VNE STAINLESS 90C1.5C/75-5SC-XX Manövrerad kulventil 1-1/2 tum 316 rostfritt stål | AA6QTA 14N253

VNE STAINLESS 90C1.5C/75-5SC-XX aktiverad kulventil 1-1/2 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA6QTA Modell: 90C1.5C/75-5SC-XXKorsreferens: 14N253

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 115 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk manövrerad kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil Produktgruppmanövrerad
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
Anslutningstypkompressionskoppling
Max. Inloppstryck120 psi
Max. Tryck1000 XNUMX psi CWP
MonteraDirekt
DriftVårens återkomst - misslyckas öppet
Rörstorlek1.5 "
Hamnfull
Nödvändigt tryck80 psi
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
Temp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
VentilstrukturTREDELAD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.985
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481302090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckDriftRörstorlekPris
VNE STAINLESS 90C.5C/52-5SC-XX Manövrerad kulventil 1/2 tum 316 rostfritt stål | AA6QRX 14N250 90C.5C / 52-5SC-XXClamp1000 XNUMX psi CWPVårens återkomst - misslyckas öppet1 / 2 "8 155 kr
VNE STAINLESS 90C.75C/52-5SC-XX Manövrerad kulventil 3/4 tum 316 rostfritt stål | AA6QRY 14N251 90C.75C / 52-5SC-XXkompressionskoppling1000 XNUMX psi CWPVårens återkomst - misslyckas öppet3 / 4 "8 993 kr
VNE STAINLESS 90C1.0C/63-5SC-XX Manövrerad kulventil 1 tum 316 rostfritt stål | AA6QRZ 14N252 90C1.0C / 63-5SC-XXkompressionskoppling1000 XNUMX psi CWPVårens återkomst - misslyckas öppet1"9 634 kr
VNE STAINLESS 90C2.0C/100-5SC-XX Manövrerad kulventil 2 tum 316 rostfritt stål | AA6QTB 14N254 90C2.0C / 100-5SC-XXKlämmontering1000 XNUMX psi CWPSpring Return - Fail Stängd2"17 386 kr
VNE STAINLESS 90C2.5C/115-5SC-XX Manövrerad kulventil 2-1/2 tum 316 rostfritt stål | AA6QTC 14N255 90C2.5C / 115-5SC-XXkompressionskoppling600 XNUMX psi CWPVårens återkomst - misslyckas öppet2.5 "29 085 kr
VNE STAINLESS 90C3.0C/125-5SC-XX Manövrerad kulventil 3 tum 316 rostfritt stål | AA6QTD 14N256 90C3.0C / 125-5SC-XXkompressionskoppling600 XNUMX psi CWPVårens återkomst - misslyckas öppet3"37 195 kr
VNE STAINLESS 90C4.0C/160-5SC-XX Manövrerad kulventil 4 tum 316 rostfritt stål | AA6QTE 14N257 90C4.0C / 160-5SC-XXkompressionskoppling600 XNUMX psi CWPVårens återkomst - misslyckas öppet4"64 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 90C1.5C/75-5SC-XX aktiverad kulventil 1-1/2 tum 316 rostfritt stål
14 115 kr /enhet