Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Magnetmotorstart Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Magnetisk motorstartare Nema 120vac 6-18a

Finns i lager
Artikel: AG7DAX Modell: 8736SBO4V02H30SKorsreferens: 5F179
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
16 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk motorstartare
HandlingReversering
Förstärkare AC18
Hjälpkontaktformulär1NEJ
Spolvolts120 VAC
Djup7.2 "
KapslingstypÖppen
Höjd7"
HP @ 3 fas - 208V3
HP @ 3 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 460V5
HP @ 3 fas - 480V5
HP @ 3 fas - 575V5
Hz50/60
NEMA-storlek0
Antal poler3
Inställning för överbelastningsreläförstärkare6 till 18A
StarttypNEMA-stil
Bredd5.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2075
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8536504000

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 480VFörstärkare ACDjupHP @ 3 fas - 575VNEMA-storlekInställning för överbelastningsreläförstärkareBreddHöjdPris
SQUARE D 8736SAO16V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58 8736SAO16V02H30S295.31 "2003 till 9A7.13 "6.91 "14 120 kr
SQUARE D 8736SEO2V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330 till 90A12.72 "7.97 "57 055 kr
SQUARE D 8736SFO3V02H30S Magnetmotorstart Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445 till 135A14.25 "11.69 "129 994 kr
SQUARE D 8736SCO8V02H30S Magnetmotorstarter Nema 120vac 9-27a | AG7DAG 5F195 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019 till 27A5.3 "7"19 148 kr
SQUARE D 8736SDO2V02H30S Magnetmotorstart Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215 till 45A6"8.5 "42 585 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8736SBO4V02H30S Magnetisk motorstartare Nema 120vac 6-18a
16 499 kr /enhet