Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NUW 11P985

VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line Clamp T304 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA3NUW Modell: E13IS1.5Korsreferens: 11P985
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE-Line klämma
Body MaterialT304 rostfritt stål
förbindelseVingmutter
För rörstorlek1 "och 1-1 / 2"
Max. Tryck500 psi @ 70 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekMax. TryckPris
VNE STAINLESS E13IS2.0 E-line Clamp T304 Rostfritt stål 2 tum | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi @ 70 grader F.464SEK
VNE STAINLESS E13IS2.5 E-line Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5 "400 psi @ 70 grader F.564SEK
VNE STAINLESS E13IS3.0 E-line Clamp T304 Rostfritt stål 3 tum | AA3NUZ 11P988 E13IS3.03"350 psi @ 70 grader F.740SEK
VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line Clamp T304 Rostfritt stål 4 tum | AA3NVA 11P989 E13IS4.04"200 psi @ 70 grader F.872SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line Clamp T304 Rostfritt stål
351SEK /enhet