Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line Clamp T304 Rostfritt stål 4 tum | AA3NVA 11P989

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line Clamp T304 Rostfritt stål 4 Inch

Finns i lager
Artikel: AA3NVA Modell: E13IS4.0Korsreferens: 11P989
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
872SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelE-Line klämma
Body MaterialT304 rostfritt stål
förbindelseVingmutter
För rörstorlek4"
Max. Tryck200 psi @ 70 grader F.
Temp. Räckvidd-100 till 500 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekMax. TryckPris
VNE STAINLESS E13IS1.5 E-line Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NUW 11P985 E13IS1.51 "och 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F.351SEK
VNE STAINLESS E13IS2.0 E-line Clamp T304 Rostfritt stål 2 tum | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi @ 70 grader F.464SEK
VNE STAINLESS E13IS2.5 E-line Clamp T304 Rostfritt stål | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5 "400 psi @ 70 grader F.564SEK
VNE STAINLESS E13IS3.0 E-line Clamp T304 Rostfritt stål 3 tum | AA3NUZ 11P988 E13IS3.03"350 psi @ 70 grader F.740SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS E13IS4.0 E-line Clamp T304 Rostfritt stål 4 Inch
872SEK /enhet