Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VOLLRATH 67315 Stekpanna Lock Diameter 9 7/8 | AD8WLC 4NCH6

VOLLRATH 67315 Stekpanna Lock Diameter 9 7/8

Finns i lager
Artikel: AD8WLC Modell: 67315Korsreferens: 4NCH6
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStekpannans lock
Mätare14
Hantera färgSvart
Hantera typSvetsade
Inuti Dia.9-7 / 8 "
Utanför Dia.10-1 / 2 "
Temp. Motstånd180 Deg. F
TypPlatt omslag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod7323940026
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Utanför Dia.Pris
VOLLRATH 67312 Stekpanna Lock Diameter 7 7/8 | AD8WLB 4NCH5 673127-7 / 8 "8-5 / 16 "249SEK
VOLLRATH 67317 Stekpannans lock Diameter 10 11/16 | AD8WLD 4NCH7 6731710-11 / 16 "11-3 / 16 "325SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VOLLRATH 67315 Stekpanna Lock Diameter 9 7/8
302SEK /enhet