Noggrannhet: -/+ 2 uA , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , LED-färg: Grön strömindikator , Belastningsmotstånd: 0 till 500 Ohm , Material: Aluminium , Drifttemp.: -4 grader. till 140 grader. F , Strömbehov: 20 till 35V DC , Relativ luftfuktighetsintervall: 5 till 95 % RH. , Säkert områdesutgång: 4 till 20 mA , Säkerhetsbetyg: 28 uV, 300 Ohm, 93 mA , Service: Inomhus eller utomhus , Temp. Räckvidd: -40 grader. till 212 grader. F , Terminaler: Upp till 2.5 kvm , Sändarspänning: 16.2V @ 20 mA med 250 Ohm belastning, 11.0V @ 20 mA med 500 Ohm belastning
Temp / luftfuktighet / trycktransmitter Tillbehör
Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dwyer Instruments tillbehör för mätning av tryck, temperatur och luftfuktighet, såsom LCD-skärmar, verktyg för fjärrvisning, sändare, höljen och zenerbarriärer. Dessa enheter har lätt aluminiumkonstruktion med NEMA 4X-märkt skydd för kompatibilitet både inomhus och utomhus. Varumärkets zenerbarriärer begränsar mängden energi som passerar genom farliga områden och hindrar antändning i brandfarliga atmosfärer. De isolerar också tryck- och temperatursändarna från oövervakade kretsar för en egensäker drift.