Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VOLLRATH 67541 Aluminium Lager Pot Lock Diameter 14 7/8 | AD9HXV 4RZC8

VOLLRATH 67541 Aluminium Stock Pot Lock Diameter 14 7/8

Finns i lager
Artikel: AD9HXV Modell: 67541Korsreferens: 4RZC8
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt omslag
Mätare14
HandleSvetsade
Hantera färgSvart
Inuti Dia.14-3 / 16 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.14-7 / 8 "
TypPlatt omslag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod7615107155
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareInuti Dia.MaterialUtanför Dia.Pris
VOLLRATH 77150 Skydd 9 13/16 x 16 3/8 304 Rostfritt stål | AC9XLJ 3LDZ3 77150--Rostfritt stål-930SEK
VOLLRATH 77250 Lock 12 3/4 x 20 3/4 304 Rostfritt Stål | AC9XLM 3LDZ6 77250--Rostfritt stål-887SEK
VOLLRATH 69412 Diameter på krukor och pannor 12 tum | AD8WKX 4NCH1 6941218-Rostfritt stål-881SEK
VOLLRATH 69414 Lager Pot Lock Diameter 14 | AD9HXJ 4RZA6 6941418-Rostfritt stål14 "1 078 kr
VOLLRATH 67509 Aluminimum lagerpotens täckdiameter 10 3/4 | AD9HXP 4RZC2 675091410-1 / 8 "Aluminium10-3 / 4 "306SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VOLLRATH 67541 Aluminium Stock Pot Lock Diameter 14 7/8
475SEK /enhet