Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VOLLRATH 79040 Pot 1 1/4 Quart D 5 3/4 tum | AD8WVQ 4NDY9

VOLLRATH 79040 Kruka 1 1/4 Quart D 5 3/4 Inch

Finns i lager
Artikel: AD8WVQ Modell: 79040Korsreferens: 4NDY9
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBain Marie Pot Pot Cover
Kapacitet1-1 / 4 qt.
Passar öppning4-1 / 4 tum.
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.4-1 / 8 "
Övergripande djup5-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod7323940026
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
VOLLRATH 79080 Bain Marie kruka | AD8WVR 4NDZ1 79080200SEK
VOLLRATH 79100 Bain Marie Krukväska | AD8WVT 4NDZ2 79100218SEK
VOLLRATH 79120 Bain Marie Krukväska | AD8WVU 4NDZ3 79120244SEK
VOLLRATH 79170 Bain Marie Krukväska | AD8WVV 4NDZ4 79170254SEK
VOLLRATH 79220 Bain Marie Krukväska | AD8WVW 4NDZ5 79220299SEK
VOLLRATH 79020 Bain Marie Krukväska | AE2RFJ 4ZCV6 79020166SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VOLLRATH 79040 Kruka 1 1/4 Quart D 5 3/4 Inch
178SEK /enhet