WAHL DSTPA421232112 Termoelementprobe typ K Längd 12 tum | AF6JNN 19RU73

WAHL DSTPA421232112 Termoelementsond Typ K Längd 12 tum

Finns i lager
Artikel: AF6JNN Modell: DSTPA421232112Korsreferens: 19RU73

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelementprobe
Noggrannhet+/- 2 grader / 530 grader F: +/- 1.1 grader / 277 grader C: 0.375 per R 530 grader F (277 grader C)
Linjelängd12 ft.
LinjematerialArmerad
SondkontaktSnabbkoppling
Sond Dia.1 / 4 "
Probe längd12 "
Sondmaterial316 Stainless Steel
Processanslutning1/2 "NPT, kompressionsmontering
GivartypK Thermocouple
Temp. Räckvidd-109 grader till 900 grader
Ledningslängd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9025900000

Produktinformation:

    • Undermärke: DIGI-STEM

Produktvarianter

ProduktModellLinjematerialSondkontaktProbe längdProcessanslutningLedningslängdPris
WAHL DSTPA1213212 Termoelementprobe typ K Längd 12 tum | AA8RXV 19RU69 DSTPA1213212-Bare tråd12 "1/2 "NPT, kompressionsmontering10 "1 669 kr
WAHL DSTPA420632112 Termoelementprobe typ K Längd 12 tum | AF6JNF 19RU65 DSTPA420632112PVCSnabbkoppling12 "1/2 NPT, kompressionsmontering144 "2 957 kr
WAHL DSTPA1223204 Termoelementprobe typ K Längd 4 tum | AF6JNG 19RU66 DSTPA1223204-Bare tråd4"1/2 "NPT, kompressionsmontering10 "1 814 kr
WAHL DSTPA1223206 Termoelementprobe typ K Längd 6 tum | AF6JNH 19RU67 DSTPA1223206-Bare tråd6"1/2 "NPT, kompressionsmontering10 "1 814 kr
WAHL DSTPA1223209 Termoelementprobe typ K Längd 9 tum | AF6JNJ 19RU68 DSTPA1223209-Bare tråd9"1/2 "NPT, kompressionsmontering10 "1 814 kr
WAHL DSTPA1213224 Termoelementprobe typ K Längd 24 tum | AF6JNK 19RU70 DSTPA1213224-Bare tråd24 "1/2 "NPT, kompressionsmontering10 "1 958 kr
WAHL DSTPA420632109 Termoelementprobe typ K Längd 9 tum | AF6JNL 19RU71 DSTPA420632109ArmeradSnabbkoppling9"1/2 "NPT, kompressionsmontering10 "2 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WAHL DSTPA421232112 Termoelementsond Typ K Längd 12 tum
3 303 kr /enhet