Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Indexerbar fräs F2234b080z0510 | AD6CCQ 44V558

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Indexerbar fräs F2234b080z0510

Finns i lager
Artikel: AD6CCQ Modell: F2234.B.080.Z05.10Korsreferens: 44V558
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
12 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.063 "
ClampFS1022
KlämskruvFS1030 (Torx 20)
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.394 "
Diameter3.15 "
Sätt i skruvenFS1010 Torx 20
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2234.B.080.Z05.10
Antal insatser som krävs5
Total längd1.968 "
Shank Dia.1.063

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)7.82
Fartygets bredd (cm)7.82
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal insatser som krävsBoreClampTotal längdShank Dia.KlämskruvSkärlängdDiameterPris
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z05.06 Indexerbar fräs F2234b050z0506 | AD6CCN 44V556 F2234.B.050.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.968 "10 389 kr
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z05.08 Indexerbar fräs F2234b063z0508 | AD6CCP 44V557 F2234.B.063.Z05.0850.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "2.48 "11 698 kr
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z04.08 Indexerbar fräs F2234b050z0408 | AD6CCR 44V559 F2234.B.050.Z04.0840.63 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "1.968 "9 812 kr
WALTER TOOLS F2234.B.052.Z05.06 Indexerbar fräs F2234b052z0506 | AD6CCT 44V560 F2234.B.052.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.575 "10 389 kr
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z06.06 Indexerbar fräs F2234b063z0606 | AD6CCU 44V561 F2234.B.063.Z06.0660.866 "FS 10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "2.48 "12 841 kr
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z04.10 Indexerbar fräs F2234b063z0410 | AD6CCV 44V562 F2234.B.063.Z04.1040.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.394 "2.48 "10 600 kr
WALTER TOOLS F2234.B.080.Z07.06 Indexerbar fräs F2234b080z0706 | AD6CCW 44V563 F2234.B.080.Z07.0671.063 "FS10351.968 "1.063FS359 (Torx 15)0.236 "3.15 "14 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Indexerbar fräs F2234b080z0510
12 980 kr /enhet