WALTER TOOLS

Filter

bearbetning

Pneumatik

Labtillbehör

Vattensystem

Handverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical

bearbetning Filter

MaskinskärverktygVisa alla

  • Hårdmetallborr

    Kostnadseffektiva borrmaskiner, hårdmetaller och vridborrar tillverkade med XD-teknik för borrning av hål med en diameter från 0.05 till 100 mm. Finns i varianterna A, K10 / 20, TFL, TiN och XPL

  • Hårdmetallkvarnar

    Kuländ-, hårdmetall-, fyrkants- och gängfräsar med DPL-beläggning för ökad livslängd och matningshastighet. Används med fräsverktyg för att borra, borra och skära kugghjul och producera slitsar med halsdiametrar från 0.1 till 12 mm

  • Kylvätsketillförda borrbitar

    Hållbara 3 - 25 mm borr med XPL-beläggning perfekt för användning inom formtillverkning, fordons- och energibranschen. Kan rikta kylvätska från verktyget för att effektivt sänka driftstemperaturen och ge smörjning

  • Extra långa borrbitar

    Solida hårdmetallborrar med räfflorlängd upp till 485 mm optimalt för djupborrning. Finns i olika längder, spetsvinklar och skaftdiametrar

  • Spårverktyg

    Inkluderar externa fyrkantiga skafthållare med skaftdiameter upp till 1 tum, idealisk för profilsvarvning och avstickning. Med låg huvudvikt för förbättrad spånavgång

  • Jobber längd borrbitar

    Höghastighetsborr i stål och solid hårdmetall med en 140-graders spetsvinkel idealisk för att göra exakta hål. Har en TiNAl-finish för att klara den hårda industriella miljön

  • Spotting borrbitar

    ISO- och ANSI-certifierade borr med hårdmetallkonstruktion för att starta hål och exakt lokalisera dem. Finns i 90 och 120 graders borrpunktsalternativ

  • Raka flöjtborrbitar

    Självcentrerande borrkronor med solid hårdmetallkonstruktion; idealisk för borrning av högtemperaturlegeringar, titanlegeringar och gjutjärnsytor. Finns i olika längder och skaftdiametrar

  • Taps

    Handkranar i höghastighetstål, med raka räfflor, som används i produktionsmaskiner där gängprestanda och hög noggrannhet krävs. Finns i THL och TiN finish med skaftdiametrar upp till 6 mm

  • Trådkvarnar

    Inkluderar pinnfräsar av hårdmetall, vändfräsar och gängfräsar utformade för att skära både invändiga och utvändiga gängor. Underlätta också gängning av tunnväggiga arbetsstycken

MaskinverktygstillbehörVisa alla

  • Hamnar
  • Verktygsposter
  • Verktygshållartillbehör

    Stort utbud av klämmor, klämskruvar, skruvpassningsadaptrar och Torx 9-skruvar designade för användning med T14 skruvmonteringsverktyg

  • Verktygshållare

    Inkluderar adaptrar, bussningar, patroner och verktygshållare som används för att lagra eller bära industriell utrustning. Finns i olika former och storlekar  

Verktyg som kan indexerasVisa alla

Indexerbara insatserVisa alla

  • Frässkär

    Används för att klippa / forma några av de tuffaste industriella materialen. Finns i heptagonal, åttkantig, parallellogram, rektangel, fyrkant, triangel, cirkel, diamant och rombform

  • Vridande skär

    Svarvnings-/spår-/skärverktyg som används som skäregg vid planfräsning, svarvning eller skärning. Har MP / NRS / RP / FP spånbrytare för att förhindra överdriven ansamling av trasiga spån och tränga arbetsplatsen

BearbetningstillbehörVisa alla

  • Chucking Reamers

    Brotschar av massiv hårdmetall och HSS tillverkade i enlighet med DIN dimensionsstandarder. Finns i varianter med 4, 6 och 8 räfflor som används för hålförstoring och borttagning av grader

FräsverktygVisa alla

  • Indexerbara slutverk

    ANSI-kompatibla borrskär, vändbara planfräsar och spadborrskär som används för spiralinterpolering, rampning, slitsning, planfräsning och konturfräsning. Finns i 6 och 6.299 tums skärdiametrar

Om WALTER TOOLS

Sedan 1925 har Walter Tools tillverkat högkvalitativa precisions- och bearbetningsverktyg för applikationer inom bygg-, fordons-, energi- och flygindustrin. Walter Tools-katalogen innehåller borrkronor, pinnfräsar, chuckbrottsar, spårverktyg, verktygshållare och gängfräsar. Märkets Xtreme-jobb Borrkronor är designade i enlighet med OSHA- och ISO-certifieringar och har ytbehandlad konstruktion, vilket är idealiskt för att skapa hål i cirkulära tvärsnitt med ökad hårdhet och slitstyrka. Dessa hårdmetallborrkronor kan ge bättre strukturell styvhet, jämfört med höghastighetsstål, och har spiralräfflor konstruerade med en högre räfflorvinkel för att effektivt ta bort spånen. För att förstora ett befintligt hål för exakta fästelementinstallationer, Walter chuckande reamers möjliggör enkel montering på borrpressar, svarvar och skruvmaskiner med hjälp av ett rakt eller morse koniskt skaft och har en 45 graders avfasning på skäreggen för att ge maximal precision när brotschen går in i hålet. Välj från ett brett utbud av dessa brotschar och andra relaterade märkesprodukter, som pinnfräsar, spårverktyg, borrstänger, verktygshållare och verktygshållare tillbehör på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter