Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS GX24-3E500N04-UF4 WSM33S Parting/Grooving Insert WSM33S 0.197 Inch Width | AH2WCT 30FA18

WALTER TOOLS GX24-3E500N04-UF4 WSM33S Skär-/spårinsats WSM33S 0.197 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AH2WCT Model: GX24-3E500N04-UF4 WSM33SKorsreferens: 30FA18

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

599SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvskärning / räffling
ANSI-nummerGX24-3E500N04-UF4 WSM33S
Chip-BreakerUF4
BeläggningPVD
Hörnradie0.016 "
SkärriktningNeutral
GradeWSM33S
Infoga storlekE
ISO-nummerGX24-3E500N04-UF4 WSM33S
MonteringsstilGlida in
Antal kanter2
RäfsaPositiv
StilPressad
Bredd0.197 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)1.4
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)5.33
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBlyvinkelANSI-nummerChip-BreakerBreddBeläggningHörnradieSkärriktningGradePris
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM33S Skär-/spårinsats WSM33S 0.079 tums bredd | AH2VUP 30EU21 GX09-1E200N02-GD3 WSM33S-GX09-1E200N02-GD3 WSM33SGD30.079 "PVD0.008 "NeutralWSM33S361SEK
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM43S Skär-/spårinsats WSM43S 0.079 tums bredd | AH2VUQ 30EU23 GX09-1E200N02-GD3 WSM43S-GX09-1E200N02-GD3 WSM43SGD30.079 "PVD0.008 "NeutralWSM43S361SEK
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM33S Skär-/spårinsats WSM33S 0.079 tums bredd | AH2VUR 30EU25 GX09-1E200N02-UF4 WSM33S-GX09-1E200N02-UF4 WSM33SUF40.079 "PVD0.008 "NeutralWSM33S361SEK
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM43S Skär-/spårinsats WSM43S 0.079 tums bredd | AH2VUT 30EU27 GX09-1E200N02-UF4 WSM43S-GX09-1E200N02-UF4 WSM43SUF40.079 "PVD0.008 "NeutralWSM43S361SEK
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM33S Skär-/spårinsats WSM33S 0.098 tums bredd | AH2VUU 30EU29 GX09-1E250N02-GD3 WSM33S-GX09-1E250N02-GD3 WSM33SGD30.098 "PVD0.008 "NeutralWSM33S361SEK
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM43S Skär-/spårinsats WSM43S 0.098 tums bredd | AH2VUV 30EU31 GX09-1E250N02-GD3 WSM43S-GX09-1E250N02-GD3 WSM43SGD30.098 "PVD0.008 "NeutralWSM43S361SEK
WALTER TOOLS GX09-2E300N03-GD3 WSM33S Skär-/spårinsats WSM33S 0.118 tums bredd | AH2VUW 30EU38 GX09-2E300N03-GD3 WSM33S-GX09-2E300N03-GD3 WSM33SGD30.118 "PVD0.012 "NeutralWSM33S361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS GX24-3E500N04-UF4 WSM33S Skär-/spårinsats WSM33S 0.197 tums bredd
599SEK /enhet