Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS GX24-4E600N05-GD3 Indexable Grooving Insert GX244E600N05GD3 | AH4YXJ 35RG40

WALTER TOOLS GX24-4E600N05-GD3 Indexable Grooving Insert GX244E600N05GD3

Finns i lager
Artikel: AH4YXJ Model: GX24-4E600N05-GD3Korsreferens: 35RG40

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

535SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbart spårskär
ANSI-nummerGX24-4E600N05-GD3
Chip-BreakerGD3
BeläggningTiger-Tec CVD
Hörnradie0.02 "
SkärriktningNeutral
GradeWKP23S
ISO-nummerGX24-4E600N05-GD3
MonteringsstilClamp
Antal kanter2
StilGX24
Bredd0.236 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)3.99
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckets kompatibilitet: Gjutjärn (K), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Nej
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Ja
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellBreddANSI-nummerChip-BreakerBeläggningHörnradieSkärriktningGradeStilPris
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 Vändbar spårinsats GX161E200N02UD4 | AH4YUV 35RF80 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.008 "Vänster handWKP23SGX16376SEK
WALTER TOOLS GX16-1E200N02-UD4 Vändbar spårinsats GX161E200N02UD4 | AH4YUW 35RF81 GX16-1E200N02-UD40.079 "GX16-1E200N02-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.008 "NeutralWSM33SGX16376SEK
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 Vändbar spårinsats GX162E300N03UD4 | AH4YUX 35RF82 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.012 "NeutralWKP23SGX16376SEK
WALTER TOOLS GX16-2E300N03-UD4 Vändbar spårinsats GX162E300N03UD4 | AH4YUY 35RF83 GX16-2E300N03-UD40.118 "GX16-2E300N03-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.012 "NeutralWSM33SGX16376SEK
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 Vändbar spårinsats GX163E400N04UD4 | AH4YUZ 35RF84 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.016 "NeutralWKP23SGX16415SEK
WALTER TOOLS GX16-3E400N04-UD4 Vändbar spårinsats GX163E400N04UD4 | AH4YVA 35RF85 GX16-3E400N04-UD40.157 "GX16-3E400N04-UD4UD4Tiger-Tec PVD0.016 "NeutralWSM33SGX16415SEK
WALTER TOOLS GX16-3E500N04-UD4 Vändbar spårinsats GX163E500N04UD4 | AH4YVB 35RF86 GX16-3E500N04-UD40.157 "GX16-3E500N04-UD4UD4Tiger-Tec CVD0.016 "NeutralWKP23SGX16449SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS GX24-4E600N05-GD3 Indexable Grooving Insert GX244E600N05GD3
535SEK /enhet