Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS P23696-2.0 Frässkär | AH4YGY 35RD25

WALTER TOOLS P23696-2.0 Frässkär

Finns i lager
Artikel: AH4YGY Modell: P23696-2.0Korsreferens: 35RD25
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
330SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
BeläggningPVD
SkärriktningNeutral
GradeWSP45S
Sätt in formTriangle
Infoga storlek2.0
Sätt i tjocklek0.275 "
ISO-nummerP23696-2.0
Blyvinkel11 grader
MonteringsstilSkruva
Antal kanter6
Näsradie0.275 "
Primär applikationMedium
RäfsaPositiv
StilP23696

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0612
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckkompatibilitet: Rostfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellChip-BreakerInfoga storlekSätt i tjocklekBlyvinkelAntal kanterNäsradieStilPris
WALTER TOOLS P26315R10 Frässkär | AH4YJN 35RD62 P26315R10R1015R100.109 "14 grader30.394 "P263308SEK
WALTER TOOLS P26315R12 Frässkär | AH4YJP 35RD63 P26315R12R1215R120.125 "14 grader30.492 "P263328SEK
WALTER TOOLS P26315R15 Frässkär | AH4YJQ 35RD64 P26315R15R1515R150.156 "14 grader30.591 "P263347SEK
WALTER TOOLS P26315R16 Frässkär | AH4YJR 35RD65 P26315R16R1615R160.156 "11 grader30.63 "P263347SEK
WALTER TOOLS P26315R20 Frässkär | AH4YJT 35RD66 P26315R20R2015R200.187 "11 grader30.787 "P263367SEK
WALTER TOOLS P26315R25 Frässkär | AH4YJU 35RD67 P26315R25R2515R250.187 "11 grader30.984 "P263385SEK
WALTER TOOLS P26315R31 Frässkär | AH4YJV 35RD68 P26315R31R3115R310.187 "11 grader31.24 "P263425SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS P23696-2.0 Frässkär
330SEK /enhet