Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS VBMW160408-2 WCB50 Carbide Turning Insert Hardened Material | AF9NBW 30FV27

WALTER TOOLS VBMW160408-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material

Finns i lager
Artikel: AF9NBW Modell: VBMW160408-2 WCB50Korsreferens: 30FV27
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
1 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerVBMW332-2
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWCB50
Inskriven cirkel3 / 8 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in form35 graders diamant
Infoga storlek16
Sätt i tjocklek0.187 "
ISO-nummerVBMW160408-2WCB50
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter2
Näsradie0.031 "
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel5 grader
StilVBMW

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.5
Fartygets längd (cm)4.19
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Ja)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (nej)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS VBMW160408-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material
1 498 kr /enhet