Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS WNMG080408-RV5 WPV10 svarvskär, 1/2 tum inskriven cirkel, neutral, 4.76 mm tjock, Rv5 spånbrytare | CU9RJX 450D46

WALTER TOOLS WNMG080408-RV5 WPV10 svarvskär, 1/2 tum inskriven cirkel, neutral, 4.76 mm tjock, Rv5 spånbrytare

Finns i lager
Artikel: CU9RJX Modell: WNMG080408-RV5 WPV10Korsreferens: 450D46

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

175SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS WNMG080408-RV5 WPV10 svarvskär, 1/2 tum inskriven cirkel, neutral, 4.76 mm tjock, Rv5 spånbrytare
175SEK /enhet