WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Koppling / bromsmoment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3

WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Koppling/broms Vridmoment 95 Ft-lb 90 Dc

Finns i lager
Artikel: AB9HCH Modell: EUM210-1020Korsreferens: 2DBL3

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 739 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling / broms
KapslingHelt sluten ej ventilerad
FinishSvart måla
Längd8.875 "
Max. Varvtal3600
Monteras påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ram213C / 182TC / 215C / 184TC
Ledningslängd (in.)30
Axel Dia.1-1 / 8 "
Statiskt vridmoment95 Ft.-Lb.
Spänning (DC)90
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)47.5
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKapslingLängdMax. VarvtalNEMA / IEC-ramAxel Dia.BreddPris
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "20 374 kr
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "25 743 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8 UM100-1020-90-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "25 123 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "33 427 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Ventilerade6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "24 467 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Ventilerade6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "32 460 kr
WARNER ELECTRIC EP-170 24V Koppling / broms Moment 1.25 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKN 5AEZ5 EP-170 24V24Länkade6"10,000-3 / 8 "3.25 "25 213 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Koppling/broms Vridmoment 95 Ft-lb 90 Dc
60 739 kr /enhet