WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCD 2DBK8

WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Koppling/broms Vridmoment 30 Ft-lb 90 DC

Finns i lager
Artikel: AB9HCD Modell: UM100-1020-90Korsreferens: 2DBK8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 194 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling / broms
KapslingVentilerade
FinishSvart måla
Längd6.75 "
Max. Varvtal3600
Monteras påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ram56C
Ledningslängd (in.)30
Axel Dia.5 / 8 "
Statiskt vridmoment30 Ft.-Lb.
Spänning (DC)90
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.9865
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKapslingLängdMax. VarvtalNEMA / IEC-ramAxel Dia.BreddPris
WARNER ELECTRIC UM50-1020-90 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCB 2DBK6 UM50-1020-90-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "21 674 kr
WARNER ELECTRIC UM50-1020-24 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCC 2DBK7 UM50-1020-24-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "23 646 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1020-24 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCE 2DBK9 UM100-1020-24-Ventilerade6.75 "360056C5 / 8 "6.75 "32 112 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1020-90 Koppling / bromsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCF 2DBL1 UM180-1020-90-Ventilerade6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "25 780 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1020-24 Koppling / bromsmoment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCG 2DBL2 UM180-1020-24-Ventilerade6.75 "3600182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "29 815 kr
WARNER ELECTRIC EUM210-1020 Koppling / bromsmoment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCH 2DBL3 EUM210-1020-Helt sluten ej ventilerad8.875 "3600213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "55 790 kr
WARNER ELECTRIC EP-170 24V Koppling / broms Moment 1.25 Ft-lb 24 Vdc | AE3AKN 5AEZ5 EP-170 24V24Länkade6"10,000-3 / 8 "3.25 "23 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC UM100-1020-90 Koppling/broms Vridmoment 30 Ft-lb 90 DC
25 194 kr /enhet