WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face Kopplingsmoment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCM 2DBL7

WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face kopplingsmoment 30 Ft-lb 90 DC

Finns i lager
Artikel: AB9HCM Modell: UM180-1040Korsreferens: 2DBL7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KapslingVentilerade
FinishSvart måla
Längd6.625 "
Max. Varvtal3600
Monteras påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ram182C / 143TC / 184C / 145TC
Ledningslängd (in.)30
Axel Dia.7 / 8 "
Statiskt vridmoment30 Ft.-Lb.
TypC-ansikte
Spänning (DC)90
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.9425
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingLängdNEMA / IEC-ramAxel Dia.BreddPris
WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-face Kopplingsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCK 2DBL5 UM50-1040Ventilerade6.75 "56C5 / 8 "6.75 "21 893 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-face Kopplingsmoment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCL 2DBL6 UM100-1040Ventilerade6.75 "56C5 / 8 "6.75 "27 891 kr
WARNER ELECTRIC EUM210-1040 C-face Kopplingsmoment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCN 2DBL8 EUM210-1040Helt sluten ej ventilerad8.875 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "45 293 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face kopplingsmoment 30 Ft-lb 90 DC
27 392 kr /enhet