WARNER ELECTRIC EUM210-1040 C-face Kopplingsmoment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCN 2DBL8

WARNER ELECTRIC EUM210-1040 C-face Kopplingsmoment 95 Ft-lb 90 Dc

Finns i lager
Artikel: AB9HCN Modell: EUM210-1040Korsreferens: 2DBL8

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KapslingHelt sluten ej ventilerad
FinishSvart måla
Längd8.875 "
Max. Varvtal3600
Monteras påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ram213C / 182TC / 215C / 184TC
Ledningslängd (in.)30
Axel Dia.1-1 / 8 "
Statiskt vridmoment95 Ft.-Lb.
TypC-ansikte
Spänning (DC)90
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.412
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingLängdNEMA / IEC-ramAxel Dia.BreddPris
WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-face Kopplingsmoment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCK 2DBL5 UM50-1040Ventilerade6.75 "56C5 / 8 "6.75 "21 893 kr
WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-face Kopplingsmoment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCL 2DBL6 UM100-1040Ventilerade6.75 "56C5 / 8 "6.75 "27 891 kr
WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face Kopplingsmoment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCM 2DBL7 UM180-1040Ventilerade6.625 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "27 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC EUM210-1040 C-face Kopplingsmoment 95 Ft-lb 90 Dc
45 293 kr /enhet