WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-face Clutch Moment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCP 2DBL9

WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-face kopplingsmoment 95 Ft-lb 90 DC

Finns i lager
Artikel: AB9HCP Modell: UM215-1040Korsreferens: 2DBL9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KapslingVentilerade
FinishSvart måla
Längd9.375 "
Max. Varvtal3600
Monteras påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ram213TC / 215TC
Ledningslängd (in.)30
Axel Dia.1-3 / 8 "
Statiskt vridmoment95 Ft.-Lb.
TypC-ansikte
Spänning (DC)90
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.0685
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)41.4
HS-kod8708937500
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-face kopplingsmoment 95 Ft-lb 90 DC
45 293 kr /enhet